Plochý zásuvný kontakt Junior Power Timer (JPT) 2.8
Plochý zásuv. kontakt Junior Power Timer (JPT) 2.8
KONEKTOR (AG)-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)
Obj. č. 0558190151
EAN 4047376599109
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Neutesnený |
Prierez drôtu min./max. | 0,5-1 mm² |
Priemer izolácie min./max. | 1,4-2,1 mm |
Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka | 2,8x0,8 mm |
Počet zaisťovacích streliek | 2 KS |
Materiál | Bronz |
Povrch | Postriebrené |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!