Plochý zásuvný kontakt MCP 2.8
Plochý zásuvný kontakt MCP 2.8
KONEKTOR AMP SN MCP2,8-BO3,4-(0,2-0,35)
Obj. č.
0558198005
EAN 4047376150584
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Utesnený |
Prierez drôtu min./max. | 0,2-0,35 mm² |
Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka | 2,8x0,8 mm |
Priemer izolácie | 3,40 mm |
Počet zaisťovacích streliek | 2 KS |
Materiál | Meď-nikel-kremík |
Povrch | Pocínovaný |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!