Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochý zásuvný kontakt MINI MIC SRS 1.5

Plochý zásuvný kontakt MINI MIC SRS 1.5
KONEKTOR PLOCHY

Obj. č. 055899582

EAN 4052712539800

Cena za zvolené balenie
Plochý zásuvný kontakt MINI MIC SRS 1.5

Obj. č. 055899582
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
Verzia

Utesnený

Prierez drôtu min./max.

0,75-1,5 mm²

Priemer izolácie min./max.

1,7-2,4 mm

Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka

1,5 mm

Priemer izolácie

3,40 mm

Materiál

Bronz

Povrch

Pocínované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
x 1 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ORANZOVA (1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE HNEDA (1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE BIELA (1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ORANZOVA (2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ZLTA (1,7-2,4MM)-D3,4MM

Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE CERVENA (2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 ks
Extrakčné náradie

VYPICHOVAK 1-ZAPADKOVY LKS

Pre konektory a puzdrá so zaisťovacím výstupkom
x 1 ks
Lisovacie kliešte S integrovaným lokátorom

KLIESTE

TE Superseal, séria 1.5