Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochý zásuvný kontakt MINI MIC SRS 1.5

Plochý zásuvný kontakt MINI MIC SRS 1.5
NEIZOL.KABL.SPOJ.BO3(0,35-0,5QMM)

Obj. č. 055899580

EAN 4048539705108

Cena za zvolené balenie
Plochý zásuvný kontakt MINI MIC SRS 1.5

Obj. č. 055899580

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Verzia

Utesnený

Prierez drôtu min./max.

0,35-0,5 mm²

Priemer izolácie min./max.

1,2-1,6 mm

Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka

1,5 mm

Priemer izolácie

3,40 mm

Materiál

Bronz

Povrch

Pocínované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
x 1 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ORANZOVA (1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE HNEDA (1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE BIELA (1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ORANZOVA (2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ZLTA (1,7-2,4MM)-D3,4MM

Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE CERVENA (2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 ks
Extrakčné náradie

VYPICHOVAK 1-ZAPADKOVY LKS

Pre konektory a puzdrá so zaisťovacím výstupkom
x 1 ks
Lisovacie kliešte S integrovaným lokátorom

KLIESTE

TE Superseal, séria 1.5