Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochý zásuvný kontakt Micro Timer (MT II+III) 1.6

Plochý zásuvný kontakt Micro Timer (MT II+III) 1.6
KONEKTOR (1,6X0,6)-BO2,60MM-(0,5-1,0)

Obj. č. 055819020

EAN 4047376598973

Cena za zvolené balenie
Plochý zásuvný kontakt Micro Timer (MT II+III) 1.6

Obj. č. 055819020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Verzia

Utesnený

Prierez drôtu min./max.

0,5-1 mm²

Priemer izolácie min./max.

1,4-2,1 mm

Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka

1,6x0,6 mm

Priemer izolácie

2,60 mm

Počet zaisťovacích streliek

2 KS

Materiál

Meď-železo

Povrch

Pocínované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
x 1 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE SEDA (1,2-2,1MM)-D2,6MM

x 100 ks
Nástroj na demontáž pre spojky s dvoma symetricky usporiadanými uzamykacími okami

VYPICHOVAK 2-ZAPADKOVY MICRO