Plochý zásuvný kontakt Micro Timer (MT II+III) 1.6
Plochý zásuvný kontakt Micro Timer (MT II+III) 1.6
KONEKTOR SN-(1,6X0,6)-(0,2-0,5QMM)
Obj. č.
055819092
EAN 4047376150218
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Neutesnený |
Prierez drôtu min./max. | 0,2-0,5 mm² |
Priemer izolácie min./max. | 1,15-1,6 mm |
Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka | 1,6x0,6 mm |
Počet zaisťovacích streliek | 2 KS |
Materiál | Meď-železo |
Povrch | Pocínovaný |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!