Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochý zásuvný kontakt Standard Power Timer(SPT) 4.8/5.8

Plochý zás. kon. Standard Power Timer (SPT) 4,8/58
KON. KONTAKT-(SN)-(4,8/5,8)-(1,5-2,5)

Obj. č. 055819011

EAN 4046778119083

Cena za zvolené balenie
Plochý zásuvný kontakt Standard Power Timer(SPT) 4.8/5.8

Obj. č. 055819011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Verzia

Utesnený

Prierez drôtu min./max.

1,5-2,5 mm²

Priemer izolácie min./max.

2,2-3,7 mm

Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka

4,8x0,8 mm, 5,8x0,8 mm

Priemer izolácie

6,00 mm

Počet zaisťovacích streliek

2 KS

Materiál

Meď-železo

Povrch

Pocínované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ZLTA (1,2-2,1MM)-D6,0MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE BIELA (1,9-3,0MM)-D6,0MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE HNEDA (2,7-3,7MM)-D6,0MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ZELENA SV (3,4-4,4MM)-D6,0MM

x 100 ks
Nástroj na demontáž pre spojky s dvoma symetricky usporiadanými uzamykacími okami

VYPICHOVAK 2-ZAPADKOVY JPT/SPT

x 1 ks
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia