Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochý zásuvný kontakt série 070 1.7

Plochý zásuvný kontakt série 070 1.7
KONEKTOR 1,7-BO2,90MM-(0,5-1,25QMM)

Obj. č. 055819035

EAN 4046778119694

Cena za zvolené balenie
Plochý zásuvný kontakt série 070 1.7

Obj. č. 055819035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Verzia

Utesnený

Prierez drôtu min./max.

0,5-1,25 mm²

Priemer izolácie min./max.

2,0-2,6 mm

Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka

1,7 mm

Priemer izolácie

2,90 mm

Materiál

Mosadz

Povrch

Pocínované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE CERVENA (1,7-2,1MM)-D2,9MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ZLTA (1,9-2,5MM)-D2,9MM

x 100 ks