Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plošný dezinfekčný čistič - CISTIC KLIMATIZACIE KANISTER Plošný dezinfekčný čistič - CISTIC KLIMATIZACIE KANISTER
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/QNW4AvfpLP0

Plošný dezinfekčný čistič - CISTIC KLIMATIZACIE KANISTER - 1
Plošný dezinfekčný čistič - CISTIC KLIMATIZACIE KANISTER - 2

Plošný dezinfekčný čistič

Dezinfekčný čistič povrchov
CISTIC KLIMATIZACIE KANISTER

Obj. č. 089376405

EAN 4058794174090

Cena za zvolené balenie
Plošný dezinfekčný čistič

Obj. č. 089376405

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spoľahlivo odstraňuje mikróby, baktérie, vírusy a plesne
  • Dezinfikuje, čistí, chráni

  • Nezanecháva škvrny

  • Neobsahuje silikón

  • Obsah postačuje na 16 aplikácií pri dezinfekcii klimatizačných systémov vozidiel
Upozornenie

Pri používaní biocídnych výrobkov postupujte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte informácie na etikete a o výrobku.


Dezinfekčný čistič povrchov sa po aplikácii nemusí opláchnuť. Nepoužívajte na horúcich povrchoch ani na priamom slnečnom svetle

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia, ako aj podmienky skladovania a použitia, nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Akékoľvek technické informácie alebo rady poskytnuté našou bezplatnou zákazníckou službou sa poskytujú s vylúčením akejkoľvek zodpovednosti, pokiaľ tieto rady alebo informácie nie sú súčasťou nášho zmluvne dohodnutého rozsahu služieb alebo poradca nekonal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a ďalší vývoj našich výrobkov.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálne vhodné na dezinfekciu klimatizačných jednotiek vozidiel, ochranných masiek, hygienických zariadení a mnohých ďalších položiek.

Pokyny

Aplikátor naplňte požadovaným množstvom dezinfekčného čističa povrchov. Ošetrovaný objekt dôkladne nastriekajte a nechajte pôsobiť približne 15 minút. Ošetrený povrch nevyžaduje žiadne následné úpravy.

Obsah

5 l

Hmotnosť obsahu

4,5 kg

Chemický základ

Voda, etanol a propanol

Zápach/vôňa

Alkohol

Farba

Bezfarebný

Bod vzplanutia min.

33 °C

Hodnota pH

7,7

Hustota

0,95 g/cm³

Neobsahuje AOX.

Áno

Biologická odbúrateľnosť

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Aplikačné zariadenie pre plošný dezinfekčný čistič

PISTOL APLIKACNA PRE DEZINFEKCIU

Na dezinfekčný čistič povrchov. Špeciálne čistiace zariadenie na rýchlu a spoľahlivú dezinfekciu a čistenie.
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
Kohútik Závit DN 45 pre 5 l a 10 l plastové kanistre

KOHUTIK VYPUSTACI NA BANDASKU 5L

Kohútik umožňuje rýchle a jednoduché plnenie a vypúšťanie kvapalín a pomáha rýchlo dávkovať veľké množstvá kvapalín v krátkom čase.
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie