Plstený leštiaci kotúč
Plstený leštiaci kotúč
KOTUC LESTIACI FILC BR25,4 D150
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle a jednoduché leštenie
Vysokokvalitná plsť (100 % ovčia vlna)
Presná prevádzka
Šírka iba 6 mm a flexibilita kotúča umožňujú presné obrábanie na mieste leštenia.
Obrábanie na veľmi stiesnených miestach
Plstený leštiaci kotúč je možné ľahko profilovať pomocou pilníka alebo brúsneho papiera, aby sa prispôsobil obrábanej oblasti.
Max. 4000 ot./min, odporúčané 1300 ot./min
Keď je stroj spustený, naneste príslušnú pastu.
Hárky údajov(X)
Nerezová oceľ, ocele, neželezné kovy a plastové časti a nátery.
- Dôležité upozornenie: Ak sa jednotlivé pracovné kroky nevykonávajú opatrne, v priebehu obrusovania sa zhoršujú nedostatky na povrchu.
- Vykonajte predbežné testy alebo vykonajte vlastné testy!
- Čím lepšie je predbežné brúsenie, tým je jednoduchšie a kratšie úsilie potrebné na leštenie.
- Pre každú pastu by sa mal použiť samostatný plstený segmentovaný brúsny kotúč. Tým sa zabráni zmiešaniu rôznych pást a poškodeniu výsledku.
- Upchaté plstené segmentované brúsne kotúče vyčistite jemným pritlačením drôtenej kefy.
- Odstráňte zvyšky po leštení na povrchu pomocou Wiener Kalk.
- Odporúčania pre aplikácie majú všeobecnú povahu v závislosti od toho, aký dobrý je počiatočný povrch alebo aké vysoké sú požiadavky na povrch.
Priemer | 150 mm |
Vŕtanie | 25,4 mm |
Hrúbka | 6 mm |
Odporúčané otáčky min. | 1300 ot/min |
Odporúčané otáčky max. | 4000 ot/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!