Plynová výbojka pre originálne budiče xenónových svetiel (musia byť namontované z výroby)
Plynová výbojka pre vozidlá
VYBOJKA XENONOVA D2R 35W
Obj. č. 072011031
EAN 4038898913641
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
O 100 % viac svetla ako ponúka halogénová technológia
Pohodlnejšia pre oči
Vyššie farebné teploty v porovnaní s halogénovou technológiou
Dostaňte sa do cieľa uvoľnenejší a menej unavení
vďaka lepšiemu osvetleniu cesty
Upozornenie
Prevádzka len s vhodným elektronickým predradníkom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Osobné a úžitkové vozidlá
Skúšobné napätie | 13,5 V/DC |
Výkon | 35 W |
Označenie pätice | P32d-3 |
Teplota farby | 4000 K |