Plynule nastaviteľná spona s jedným okom
Svorka s jedným okom plynulá
SPONA HADICOVA-1-UCH-A2-B9,2-(9,8-12,3)
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nízka celková hmotnosť na spojenia v najstiesnenejších priestoroch
Nízka montážna výška, malý upínací rozsah
Presná montáž aj v tých najužších priestoroch
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Systémy palivových potrubí, vzduchové potrubia, voda chladenia/kúrenia, sťahovanie a upevňovanie, olejové a nízkotlakové hydraulické vedenia
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A2, 1.4307 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Šírka pásu | 7 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 9,8-12,3 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!