Pneumat. spring compressor Maximus 3000 f. Renault
Pneumat. spring compressor Maximus 3000 f. Renault
MAXIMUS 3000 PNEUM. ODSTRAN. TLMICOV 3T
Obj. č.
1952003631
EAN 4061975332387
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stationary spring compressor for coil springs on cars and vans.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Upínacia sila | 30000 N |
Dĺžka | 1803 mm |
Prevádzkový tlak | 8 bar |
Max. hmotnosť záťaže | 3000 kg |
Dĺžka zdvihu | 486 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 104.000 kg |