Pneumatic hose reel REDSTRIPE
Pneumatic hose reel REDSTRIPE
BUBON NAVIJACI PNEUM.HADICA 15M R3/8"
Obj. č. 0699080380
EAN 4099618953972
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolný, uzatvorený plastový kryt
Hadica a navíjací mechanizmus sú chránené proti prachu, nečistotám a inými kontaminantom, čo zaisťuje dlhú životnosť
Vysokokvalitné hadice z hybridného polyméru
Ľahké, odolné voči olejom a navrhnuté na bezchybnú prevádzku v širokom rozsahu teplôt (nízkych aj vysokých)
Vysoký prietok
Eliminuje pokles tlaku, maximalizuje výkon a prevádzkovú životnosť vašich pneumatických nástrojov
Univerzálne uchytenie
Jednoduché pripevnenie na steny, stropy alebo podlahy na všestranné umiestnenie v akomkoľvek pracovnom priestore
180-stupňový výkyvný mechanizmus
Prináša výnimočnú voľnosť pohybu a viac pohodlia pri používaní
- Rozpúšťadlo (ako napríklad motorová nafta) môže hadicu poškodiť
- Hadice a káble ležiace na zemi predstavujú významný zdroj rizika a môžu spôsobiť nehodu
- Hadice, ktoré neustále ležia na podlahe alebo pracovnom stole, sa ľahšie poškodia a musia sa častejšie vymieňať
Hárky údajov(X)
- Automobilový priemysel: Navijaky pneumatických hadíc sa bežne používajú v autoservisoch na privádzanie vzduchu do pneumatického náradia, ako sú rázové uťahováky, račne a brúsky.
- Výroba: Navijaky pneumatických hadíc sa používajú vo výrobných zariadeniach na privádzanie vzduchu do pneumatických strojov, ako sú vŕtačky, brúsky a klincovačky.
Dĺžka hadice | 15 m |
Vnútorný priemer hadice | 9,5 mm |
Dĺžka prívodnej hadice | 90 cm |
Prípojka stlačeného vzduchu | R3/8“ vonk. záv. |
Dĺžka hadice (od guľovitej zarážky) | 80 cm |
Vonkajší priemer hadice | 15,5 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 80 °C |
Vnútorný priemer prívodnej hadice | 9,5 mm |
Vonkajší priemer prívodnej hadice | 15,5 mm |
Materiál telesa | plast |