Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatic spring compressor Maximus 1200

Pneumatic spring compressor Maximus 1200

Obj. č. 1952003790
EAN 4056807822174

Cena za zvolené balenie
Pneumatic spring compressor Maximus 1200

Obj. č. 1952003790

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stationary spring compressor for coil springs on passenger vehicles including a clamping jaw Ø105-185 mm.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Upínacia sila

12000 N

Dĺžka

1400 mm

Prevádzkový tlak

6 bar

Max. hmotnosť záťaže

1200 kg

Hmotnosť výrobku (na kus)

61000.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie