Pneumatická bezpečnostná spojka wSafe® 2000 S vonkajším závitom
Bezpečnostná spojka wSafe 2000, vonkajší závit
RYCHLOSPOJKA SAMICA WSAFE 2000 1/4"
Obj. č. 0699023014
EAN 4058794672633
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimálny prívod stlačeného vzduchu a hnacej sily pre spotrebiče na stlačený vzduch
Ventil s optimalizovaným prietokom umožňuje vysoký prietok až 2250 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Výsledkom je vyššia produktivita a nižšie náklady na energiu pre používateľa.
Vysoká ochrana a odolnosť voči korózii aj v náročných podmienkach
Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.
Dlhá životnosť
Zaisťovacia objímka z kalenej ocele
Bezpečné rozpojenie jednou rukou
Bezpečnostná spojka s jednostupňovým odpojením uľahčuje odpojenie jednou rukou potiahnutím zaisťovacej objímky. Spojka sa automaticky odvzdušní a zabráni sa vymršteniu hadice.
Euro profily sú kompatibilné s inými pneumatickými spojkami
Spojky série 2000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 7,6 mm.
Utesnené zo závodu
Na závit je zo závodu nasadené tesnenie so závitom, čo znamená, že nie je potrebná žiadna ďalšia tesniaca páska.
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | ET R 1/4 palca |
Dĺžka (L) | 63 mm |
Vonkajší priemer (D) | 23,5 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 20 mm |
Prietok | 2250 l/min |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 100 °C |