Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická bezpečnostná spojka wSafe® 2000 S vonkajším závitom

Bezpečnostná spojka wSafe 2000, vonkajší závit
RYCHLOSPOJKA SAMICA WSAFE 2000 3/8"

Obj. č. 0699023038

EAN 4058794672657

Cena za zvolené balenie
Pneumatická bezpečnostná spojka wSafe® 2000 S vonkajším závitom

Obj. č. 0699023038

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pneumatická spojka prináša nový štandard z hľadiska bezpečnosti a efektívnosti pri pripájaní pneumatických vedení.

Optimálny prívod stlačeného vzduchu a hnacej sily pre spotrebiče na stlačený vzduch


Ventil s optimalizovaným prietokom umožňuje vysoký prietok až 2250 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Výsledkom je vyššia produktivita a nižšie náklady na energiu pre používateľa.



Vysoká ochrana a odolnosť voči korózii aj v náročných podmienkach


Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.



Dlhá životnosť


Zaisťovacia objímka z kalenej ocele



Bezpečné rozpojenie jednou rukou


Bezpečnostná spojka s jednostupňovým odpojením uľahčuje odpojenie jednou rukou potiahnutím zaisťovacej objímky. Spojka sa automaticky odvzdušní a zabráni sa vymršteniu hadice.



Euro profily sú kompatibilné s inými pneumatickými spojkami


Spojky série 2000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 7,6 mm.



Utesnené zo závodu


Na závit je zo závodu nasadené tesnenie so závitom, čo znamená, že nie je potrebná žiadna ďalšia tesniaca páska.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

ET R 3/8 palca

Dĺžka (L)

61 mm

Vonkajší priemer (D)

23,5 mm

Veľkosť kľúča (SW)

20 mm

Prietok

2250 l/min

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie