Pneumatická bezpečnostná spojka wSafe® 4000 S hadicovou prípojkou
Bezpečn. spojka wSafe 4000 s hadicovým pripojením
RYCHLOSPOJKA SAMICA WSAFE 4000 13MM
Obj. č. 0699041130
EAN 4058794689556
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimálny prívod stlačeného vzduchu a hnacej sily pre spotrebiče na stlačený vzduch
Ventil s optimalizovaným prietokom umožňuje vysoký prietok až 4 000 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Výsledkom je vyššia produktivita a nižšie náklady na energiu pre používateľa.
Vysoká ochrana a odolnosť voči korózii aj v náročných podmienkach
Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.
Dlhá životnosť
Zaisťovacia objímka z kalenej ocele
Bezpečné rozpojenie jednou rukou
Bezpečnostná spojka s jednostupňovým odpojením uľahčuje odpojenie jednou rukou potiahnutím zaisťovacej objímky. Spojka sa automaticky odvzdušní a zabráni sa vymršteniu hadice.
Spojka je kompatibilná s inými armatúrami na stlačený vzduch
Spojky série 4000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 10,4 mm.
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice | 13 mm |
Dĺžka (L) | 75 mm |
Vonkajší priemer (D) | 27,7 mm |
Prietok | 4000 l/min |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 100 °C |