Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická brúska DSG 22 Power

Pneumatická tyčová brúska DSG 22 POWER
BRUSKA PNEUM. PRIAMA DSG 22 POWER
DSG22 POWER

Obj. č. 07032340

EAN 4045727779446

Cena za zvolené balenie
Pneumatická brúska DSG 22 Power

Obj. č. 07032340

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tyčová brúska v rovnom vyhotovení, s dlhou životnosťou, ovládaním otáčok bez potreby nástrojov a pogumovanou rukoväťou na ochranu pred vibráciami a studenými rukami

Udržiava ruky v teple


Pogumovaná rukoväť



Práca bez námahy a nízka úroveň vibrácií


Ľahký a kompaktný dizajn



Prípojná hadica sa nezamotáva


Otočné pripojenie stlačeného vzduchu

Upozornenie
  • Pri pravidelnom používaní je potrebné zariadenie každý deň ľahko olejovať prostredníctvom prívodu stlačeného vzduchu. Odporúča sa použitie olejového rozprašovača.

  • Nástrčná vsuvka nie je súčasť balenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Tyčová brúska vyvinutá špeciálne pre najnáročnejšie aplikácie (napr. odstraňovanie ostrín) s vysokou výkonovou rezervou.

Verzia

Rovné

Voľnobežné otáčky max.

22000 ot/min

Poskytovaný výkon

373 W

Roztvorenie skľučovadla max.

6 mm

Vnútorný priemer hadice min.

8 mm

Hmotnosť stroja

0,7 kg

Spotreba vzduchu

113 l/min

Prípojný závit

1/4 inch

Obsahuje Pneumatická brúska DSG 22 Power:
1 x
Vidlicový kľúč

NAHRADNY DIEL

Popis:
11 x 17 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Vidlicový kľúč

NAHRADNY DIEL

Popis:
14 x 19 mm
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Objímky

NAHRADNY DIEL

x 1 ks
Nástrčná spojka séria 2000

OCEL RYCHLOSP. R1/4 SAMEC

S vonkajším závitom
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak pre malé brúsivá

TANIER OPORNY 50MM-6MM

x 1 ks
Držiak pre malé brúsivá

TANIER OPORNY 76MM-6MM

x 1 ks
Brúsny kotúč Speed na oceľ

BRUSNY KOTUC NA OCEL 60 X 6,0/6

Mimoriadne výkonný hrubý brúsny kotúč, viazaný živicou a vystužený vláknami, s mimoriadne dlhou životnosťou a vysokou rýchlosťou odstraňovania
Upínací tŕň Pre rezné a brúsne kotúče

UPIN.STOPKA NA REZ.KOTUCE PR. 6

Jeden pre všetky. Upínací tŕň pre rezné a brúsne kotúče so 6 mm alebo 10 mm otvorom na použitie na axiálnych alebo priamych brúskach.
x 1 ks
Upínací tŕň Pre rezné a brúsne kotúče

UPIN.STOPKA NA REZ.KOTUCE PR. 10

Jeden pre všetky. Upínací tŕň pre rezné a brúsne kotúče so 6 mm alebo 10 mm otvorom na použitie na axiálnych alebo priamych brúskach.
x 1 ks
Malé abrazívne mini kompaktné kotúče z plste

KOTUC BRUSNY NYLON VELMI JEMNY

So systémom rýchlej výmeny.
x 10 ks
Malé abrazívne mini kompaktné kotúče z plste

KOTUC BRUSNY NYLON VELMI JEMNY

So systémom rýchlej výmeny.
x 10 ks
Kotúč z nylonového rúna Mini

KOTUC NYLONOVY-D50MM

Kompatibilita so systémom 3M Roloc
x 10 ks
Kotúč z nylonového rúna Mini

KOTUC BRUSNY NYLON

Kompatibilita so systémom 3M Roloc
x 10 ks
Malý olejový rozprašovač pre pneumatické náradie

OLEJNICKA NA PRIMAZANIE VZDUCHU

Na priame pripojenie k mobilným zariadeniam s optimálnym meraním.
x 1 ks
Nástrčná spojka séria 2000

OCEL RYCHLOSP. R1/4 SAMEC

S vonkajším závitom
Špeciálny olej pre pneumatické náradie Pre pneumatické náradie

OLEJ SPECIALNY PNEUMATICKY 1L

Tento špeciálny olej je vhodný predovšetkým na použitie v pneumatických olejovacích jednotkách.