Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická excentrická brúska Mirka ROS 650CV

ORBITALSNDR-MIRKA-ROS-650CV-8993000111

Obj. č. 1971013630

EAN 6416868927665

Cena za zvolené balenie
Pneumatická excentrická brúska Mirka ROS 650CV

Obj. č. 1971013630

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dá sa pripojiť k odsávaciemu systému

Mirka® ROS 650CV je pneumatická excentrická brúska s posunom 5,0 mm. Tento elektrický nástroj možno pripojiť k odsávaciemu systému, vďaka čomu je brúsenie prakticky bez prachu. Nástroj MIRKA® ROS 650CV bol vyvinutý na všeobecné brúsenie širokej škály povrchov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer brúsneho taniera

150 mm

Voľnobežné otáčky max.

12000 ot/min

Poskytovaný výkon

209 W

Prevádzkový tlak

6,2 bar

Spotreba vzduchu

481 l/min

Hmotnosť stroja

850 g

Vnútorný priemer hadice min.

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie