Pneumatická excentrická tanierová brúska DTS 151 C
Pn. excen. tanierová brúska DTS 151 C
BRUSKA PNEUM. EXCENTRICKA DTS151
DTS151 COMPACT
Obj. č. 07037510
EAN 4047376706545
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Žiadne zvyšky oleja na opracovaných povrchoch a efektívny postup prác
Bezolejový vysokovýkonný pneumatický motor
Najnižšie možné vibrácie pre optimálne výsledky brúsenia a prácu bez námahy
3-smerný vyvážený pohon
Optimálne nastavenia podľa aplikácie brúsenia a výmena papiera bez odpojenia stlačeného vzduchu
Plynulo nastaviteľné ovládanie otáčok s bezpečnostným spínačom
Robustná a odolná
Veľké ložisko s ochranou proti prachu
Najnižšie možné emisie hluku a smerovanie vyfukovaného vzduchu pre maximálne pohodlie používateľa
Efektívny a otočiteľný pohlcovač zvuku
Na externé odsávanie prachu
Najnižšia možná prašnosť vďaka optimálnym možnostiam odvodu pomocou vysávača alebo statických odsávacích systémov
Ergonomický dizajn s dokonalou manipuláciou
Extrémne kompaktný dizajn krytu
- Platia nasledujúce charakteristiky: Okruh = 2 x brúsny pohyb. Používanie terminológie nie je vždy jednotné.
- Nástrčná vsuvka nie je súčasť balenia
Hárky údajov(X)
Priemer brúsneho taniera | 150 mm |
Brusný zdvih | 2.5 |
Voľnobežné otáčky max. | 12000 ot/min |
Poskytovaný výkon | 225 W |
Prevádzkový tlak | 6,3 bar |
Spotreba vzduchu | 297 l/min |
Hmotnosť stroja | 0,68 kg |
Vnútorný priemer hadice min. | 10 mm |
Prípojný závit | 1/4 inch |
TANIER OPORNY S ZIPS USEIT 21 DIER D150
OPEN-ENDED SPANNER
SUCTION HOSE
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!