Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická excentrická tanierová brúska DTS 152C

Pneumatická excentrická tanierová brúska DTS 152C
BRUSKA PNEU EXC TANIEROVA DTS152C

Obj. č. 07037521

EAN 4045989637232

Cena za zvolené balenie
Pneumatická excentrická tanierová brúska DTS 152C

Obj. č. 07037521

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

5 mm excentrický tanierový kotúč (na hrubé brúsenie)

Robustná a odolná


Výkonný motor a ložisko s ochranou proti prachu



Minimálne vibrácie na dosahovanie optimálnych brúsnych výsledkov a prevádzku bez námahy


3-bodový vyvážený motor



Optimálne nastavenie brúsnej vložky a papiera bez odpojenia stlačeného vzduchu


Variabilné ovládanie rýchlosti



Pre externé odsávanie prachu


Minimálne hromadenie prachu vďaka optimálnej funkcii extrakcie pomocou vysávačov alebo statických odsávacích systémov



Ergonomický dizajn a vynikajúca manipulácia


Výnimočne kontaktný dizajn krytu

Upozornenie

Platia nasledujúce charakteristiky: Okruh = 2 x brúsny pohyb. Používanie terminológie nie je vždy jednotné. Nástrčná vsuvka nie je súčasťou balenia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na suché brúsenie dreva, kovových povrchov, karosérií, odstraňovanie vrstiev náterovej farby, hrdze atď. s 5 mm excentrickým tanierovým kotúčom vhodným predovšetkým na hrubé brúsenie

Priemer brúsneho taniera

150 mm

Brusný zdvih

5

Voľnobežné otáčky max.

12000 ot/min

Poskytovaný výkon

186 W

Prevádzkový tlak

6,3 bar

Spotreba vzduchu

113 l/min

Hmotnosť stroja

0,71 kg

Vnútorný priemer hadice min.

9 mm

Prípojný závit

1/4 inch

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Náhradné diely strojov, ďalšie

KOTUC BRUSNY-ND
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Brúsny kotúč na drevo na suché brúsenie, kvalita SPS

PAP BRUS SUCH ZIPS SPS 6DIER P180-D150MM

Odpudzuje prach, takže nedochádza k predčasnému upchatiu z dôvodu stearátového povlaku
x 50 ks
Nástrčná spojka séria 2000

OCEL RYCHLOSP. R1/4 SAMEC

S vonkajším závitom
Špeciálny olej pre pneumatické náradie Pre pneumatické náradie

OLEJ SPECIALNY PNEUMATICKY 1L

Tento špeciálny olej je vhodný predovšetkým na použitie v pneumatických olejovacích jednotkách.
x 1 ks
Oporný tanier so suchým zipsom na bezprašnú prácu a zaistenie optimálnych výsledkov

TANIER PODPERNY SUCHY ZIPS MAKKY D150 MM

Pre bezprašnú prácu a optimálne výsledky.
x 1 ks
Oporný tanier so suchým zipsom na bezprašnú prácu a zaistenie optimálnych výsledkov

UPINACI TANIER D150

Pre bezprašnú prácu a optimálne výsledky.
x 1 ks
Oporný tanier so suchým zipsom na bezprašnú prácu a zaistenie optimálnych výsledkov

UPINACI TANIER MULTI D150 MM

Pre bezprašnú prácu a optimálne výsledky.