Pneumatická hadica WIT-SDD
Pneumatická hadica, WIT-SDD, vopred zmontovaná
PNEUMATIC JET WIT-PE500, PRISLUSENSTVO
Obj. č. 069990313
EAN 4047376945661
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na čistenie vŕtaných otvorov pomocou stlačeného vzduchu. Vrátane vopred zmontovaného pripojenia stlačeného vzduchu a závitového spoja.
- Pneumatická hadica na čistenie otvorov na „zosilnenie pripojenia s následným nanesením malty“
- Vhodná pre injektážne systémy ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, CONCRETE MULTI WIT-UH 300, REBAR a WIT-PE 500, REBAR
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vonkajší priemer | 20 mm |
Vhodnosť pre priemer tyče | 25, 28, 22, 24, 32 |
Vhodnosť pre kotviacu tyč | M24, M27, M30 |
Dĺžka | 3 m |
Min./max. menovitý priemer vŕtania | 28 - 40 mm |
Vhodné pre pneumatické hadice | WIT-SDD 20 |