Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Pneumatická hadica WIT-SDD - PNEUMATIC JET WIT-PE500, PRISLUSENSTVO Pneumatická hadica WIT-SDD - PNEUMATIC JET WIT-PE500, PRISLUSENSTVO Pneumatická hadica WIT-SDD - PNEUMATIC JET WIT-PE500, PRISLUSENSTVO
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Pneumatická hadica WIT-SDD - PNEUMATIC JET WIT-PE500, PRISLUSENSTVO - 1
Pneumatická hadica WIT-SDD - PNEUMATIC JET WIT-PE500, PRISLUSENSTVO - 2
Pneumatická hadica WIT-SDD - PNEUMATIC JET WIT-PE500, PRISLUSENSTVO - 3

Pneumatická hadica WIT-SDD

Pneumatická hadica, WIT-SDD, vopred zmontovaná
PNEUMATIC JET WIT-PE500, PRISLUSENSTVO

Obj. č. 06999037

EAN 4047376945494

Cena za zvolené balenie
Pneumatická hadica WIT-SDD

Obj. č. 06999037

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na čistenie vŕtaných otvorov pomocou stlačeného vzduchu. Vrátane vopred zmontovaného pripojenia stlačeného vzduchu a závitového spoja.
  • Pneumatická hadica na čistenie otvorov na „zosilnenie pripojenia s následným nanesením malty“

  • Vhodná pre injektážne systémy ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, CONCRETE MULTI WIT-UH 300, REBAR a WIT-PE 500, REBAR
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer

10 mm

Vhodnosť pre priemer tyče

8, 10, 12, 14, 16, 20

Vhodnosť pre ťažnú kotvu W-ZA

M12, M16, M20

Vhodnosť pre kotviacu tyč

M10, M12, M14, M16, M20

Dĺžka

2 m

Min./max. menovitý priemer vŕtania

12 - 25 mm

Vhodné pre pneumatické hadice

WIT-SDD 10

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie