Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická hadica z PU

Pneumatická hadica z PU
25M PU HADICA 11,0MM

Obj. č. 0699942116

EAN 4048539289486

Cena za zvolené balenie
Pneumatická hadica z PU

Obj. č. 0699942116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko odolná pneumatická hadica z PU v priamom vyhotovení

Zvýšený pracovný komfort a širší rozsah aplikácií


Pneumatické hadice z polyuretánu (PU) sú výrazne ľahšie, ohybnejšie a odolnejšie voči zauzleniu ako hadice z PVC.



Žiaden pokles tlaku a maximálne využitie výstupných spotrebičov


Hladké vnútorné povrchy hadíc zabraňujú vzduchovému odporu a umožňujú vysoký prietok vzduchu.



Vysoká odolnosť voči UV žiareniu a najmä vysoká odolnosť voči olejom, rozpúšťadlám a iným nevodným roztokom


Robustné látkové vložky a vysokokvalitný náter polyuretánmi na esterovej báze

Upozornenie
  • Nevhodné na aplikáciu lakov.

  • Nevhodné pre mimoriadne vlhké prostredia a na použitie s vodou.
Pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer hadice

11,0 mm

Vonkajší priemer hadice (A)

16,0 mm

Dĺžka (L)

25 m

Verzia

Bez armatúr

Polomer ohybu

60 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 60 °C

Trhací tlak

48 bar

Prevádzkový tlak max.

12 bar

Farba

Červená

Materiál

Polyuretán

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická bezpečnostná spojka wSafe® 4000 S komfortným pripojením

RYCHLOSPOJKA SAMICA WSAFE 4000 11MM

Pneumatická spojka prináša nový štandard v oblasti bezpečnosti a účinnosti pri pripájaní pneumatických hadíc z PU.
x 1 ks
Rýchloupínacia spojka s prípojkou Comfort, séria 2000 pre hadice z PU od spoločnosti Würth

OCEL RYCHLOSP. 11,0MM SAMICA

x 3 ks
Zásuvná vsuvka, pohodlné pripojenie, séria 2000 pre hadice z PU od spoločnosti Würth

OCEL RYCHLOSP. 11,0MM SAMEC

x 3 ks
Nástrčková spojka série 4000

PNEU.KONCOVKA-410-SL-PU-11X16MM

S pohodlným pripojením PU hadíc na stlačený vzduch
x 3 ks
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rezacie kliešte pre plastové rúry do priemeru > 22 mm

KLIESTE OREZAVACIE NA HADICE

Pre plastové rúry do ∅ 22 mm