Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická hadica z PU

Pneumatická hadica z PU
HADICA PNEU CERVENA ID13MM ED18MM L25M

Obj. č. 0699942138

EAN 4045989768073

Cena za zvolené balenie
Pneumatická hadica z PU

Obj. č. 0699942138

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko odolná pneumatická hadica z PU v priamom vyhotovení

Zvýšený pracovný komfort a širší rozsah aplikácií


Pneumatické hadice z polyuretánu (PU) sú výrazne ľahšie, ohybnejšie a odolnejšie voči zauzleniu ako hadice z PVC.



Žiaden pokles tlaku a maximálne využitie výstupných spotrebičov


Hladké vnútorné povrchy hadíc zabraňujú vzduchovému odporu a umožňujú vysoký prietok vzduchu.



Vysoká odolnosť voči UV žiareniu a najmä vysoká odolnosť voči olejom, rozpúšťadlám a iným nevodným roztokom


Robustné látkové vložky a vysokokvalitný náter polyuretánmi na esterovej báze

Upozornenie
  • Nevhodné na aplikáciu lakov.

  • Nevhodné pre mimoriadne vlhké prostredia a na použitie s vodou.
Pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer hadice

13 mm

Vonkajší priemer hadice (A)

18 mm

Dĺžka (L)

25 m

Verzia

Bez armatúr

Polomer ohybu

75,5 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 60 °C

Trhací tlak

40 bar

Prevádzkový tlak max.

10 bar

Farba

Červená

Materiál

Polyuretán

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická bezpečnostná spojka wSafe® 4000 S komfortným pripojením

RYCHLOSPOJKA SAMICA WSAFE 4000 13MM

Pneumatická spojka prináša nový štandard v oblasti bezpečnosti a účinnosti pri pripájaní pneumatických hadíc z PU.
x 1 ks
Nástrčková spojka série 4000

NIPEL S4000 SL 13X18MM

S pohodlným pripojením PU hadíc na stlačený vzduch
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plynule nastaviteľná spona s jedným okom

OBJIMKA B7 17,8-21

Nízka celková hmotnosť na spojenia v najstiesnenejších priestoroch
x 10 ks
Kliešte na svorky s jedným uškom pre svorky Oetiker a svorky manžiet nápravy

KLIESTE MONTAZNE NA MANZETOVE SPONY