Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická hadica z PU

Pneumatická hadica z PU
HADICA PNEU SADA D8MM L10M 2000

Obj. č. 0699944812

EAN 4058794934151

Cena za zvolené balenie
Pneumatická hadica z PU

Obj. č. 0699944812

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko odolná pneumatická hadica z PU v priamom vyhotovení

Zvýšený pracovný komfort a širší rozsah aplikácií


Pneumatické hadice z polyuretánu (PU) sú výrazne ľahšie, ohybnejšie a odolnejšie voči zauzleniu ako hadice z PVC.



Žiaden pokles tlaku a maximálne využitie výstupných spotrebičov


Hladké vnútorné povrchy hadíc zabraňujú vzduchovému odporu a umožňujú vysoký prietok vzduchu.



Vysoká odolnosť voči UV žiareniu a najmä vysoká odolnosť voči olejom, rozpúšťadlám a iným nevodným roztokom


Robustné látkové vložky a vysokokvalitný náter polyuretánmi na esterovej báze

Upozornenie
  • Nevhodné na aplikáciu lakov.

  • Nevhodné pre mimoriadne vlhké prostredia a na použitie s vodou.
Pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer hadice

8 mm

Vonkajší priemer hadice (A)

12 mm

Dĺžka (L)

10 m

Verzia

S armatúrami wSafe 2000

Polomer ohybu

35,2 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 60 °C

Trhací tlak

64 bar

Prevádzkový tlak max.

16 bar

Farba

Červená

Materiál

Polyuretán

Obsahuje Pneumatická hadica z PU:
1 x
Pneumatická bezpečnostná spojka wSafe® 2000 S komfortným pripojením

RYCHLOSPOJKA SAMICA WSAFE 2000 8MM

Popis:
8 mm
Pneumatická spojka prináša nový štandard v oblasti bezpečnosti a účinnosti pri pripájaní pneumatických hadíc z PU.
Množstvo: 1 x
1 x
Zásuvná vsuvka, pohodlné pripojenie, séria 2000 pre hadice z PU od spoločnosti Würth

OCEL RYCHLOSP. 8,0MM SAMEC

Popis:
Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice: 8.0 mm
Množstvo: 1 x