Pneumatická hadica z PU
Pneumatická hadica z PU
HADICA PNEUMATICKA SADA D11MM L10M 2000
Obj. č. 0699944116
EAN 4058794934168
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zvýšený pracovný komfort a širší rozsah aplikácií
Pneumatické hadice z polyuretánu (PU) sú výrazne ľahšie, ohybnejšie a odolnejšie voči zauzleniu ako hadice z PVC.
Žiaden pokles tlaku a maximálne využitie výstupných spotrebičov
Hladké vnútorné povrchy hadíc zabraňujú vzduchovému odporu a umožňujú vysoký prietok vzduchu.
Vysoká odolnosť voči UV žiareniu a najmä vysoká odolnosť voči olejom, rozpúšťadlám a iným nevodným roztokom
Robustné látkové vložky a vysokokvalitný náter polyuretánmi na esterovej báze
- Nevhodné na aplikáciu lakov.
- Nevhodné pre mimoriadne vlhké prostredia a na použitie s vodou.
Hárky údajov(X)
Vnútorný priemer hadice | 11 mm |
Vonkajší priemer hadice (A) | 16 mm |
Dĺžka (L) | 10 m |
Verzia | S armatúrami wSafe 2000 |
Polomer ohybu | 60 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 60 °C |
Trhací tlak | 48 bar |
Prevádzkový tlak max. | 12 bar |
Farba | Červená |
Materiál | Polyuretán |
RYCHLOSPOJKA SAMICA WSAFE 2000 11MM
OCEL RYCHLOSP. 11,0MM SAMEC
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.