Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická klincovačka DSK 1555

Pneumatická klincovačka, DSK 1555
KLINCOVACKA PNEUM. DSK 1555
DSK1555

Obj. č. 07035470

EAN 4045727695340

Cena za zvolené balenie
Pneumatická klincovačka DSK 1555

Obj. č. 07035470

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výnimočne ľahká a praktická nastreľovacia pištoľ pre klince s priemerom 1,2 mm a dĺžkou 15 – 54 mm

Menej intervalov údržby


Výkonný prístroj s bezolejovým pohonom a detekciou prázdneho zásobníka, ako aj prístupom bez použitia nástrojov na jednoduché riešenie problémov



Chráni citlivé pracovné povrchy


Nastavenie hĺbky bez použitia nástrojov a gumená špička



Jednoduché používanie


Nastaviteľný prívod vzduchu a hák na opasok



Variabilné aplikácie


Dvojfunkčný spínač na zmenu z jednoduchej na kontaktnú aktiváciu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Prístroj sa používa na dverové lišty, nástenné prvky, profilové lišty, zakončovacie dosky, ornamenty, dekoratívne profily, dekoratívne lišty, dverové panely a podlahové lišty.

Vhodné pre min./max. dĺžku klinca

15-54 mm

Vhodné pre priemer klinca

1,2 mm

Kapacita zásobníka

105 KS

Spotreba vzduchu na príklep

1,13 l

Hmotnosť stroja

1,09 kg

Prípojka stlačeného vzduchu

R1/4“

Prevádzkový tlak min./max.

4,8-8,3 bar

Dĺžka

241 mm

Šírka

67 mm

Výška

245 mm

Vnútorný priemer hadice min.

6 mm

Obsahuje Pneumatická klincovačka DSK 1555:
1 x
Prázdny kufrík pre pneumatické klincovačky DSK 1555

KUFOR-MA-PLAST-(F.DSK1555)

Množstvo: 1 x
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klinec typu WX, pozinkovaná oceľ, modrá pasivácia (A2K)

KLINEC NASTRELOVACI WX-(A2K)-1,2X16

x 5000 ks
Klinec typu WX, pozinkovaná oceľ, modrá pasivácia (A2K)

KLINEC NASTRELOVACI WX-(A2K)-1,2X19

x 5000 ks
Klinec typu WX, pozinkovaná oceľ, modrá pasivácia (A2K)

KLINEC NASTRELOVACI WX-(A2K)-1,2X25

x 5000 ks
Klinec typu WX, pozinkovaná oceľ, modrá pasivácia (A2K)

KLINEC NASTRELOVACI WX-(A2K)-1,2X30

x 5000 ks
Klinec typu WX, pozinkovaná oceľ, modrá pasivácia (A2K)

KLINEC NASTRELOVACI WX-(A2K)-1,2X35

x 5000 ks
Klinec typu WX, pozinkovaná oceľ, modrá pasivácia (A2K)

KLINEC DO KLINCOVAC. WX(A2K)HNEDY-1,2X35

x 5000 ks
Klinec typu WX, pozinkovaná oceľ, modrá pasivácia (A2K)

KLINEC DO KLINCOVAC. WX(A2K BIELY 1,2X35

x 5000 ks
Klinec typu WX, pozinkovaná oceľ, modrá pasivácia (A2K)

KLINEC NASTRELOVACI WX-(A2K)-1,2X38

x 5000 ks
Klinec typu WX, pozinkovaná oceľ, modrá pasivácia (A2K)

KLINEC NASTRELOVACI WX-(A2K)-1,2X40

x 5000 ks
Klinec typu WX, pozinkovaná oceľ, modrá pasivácia (A2K)

KLINEC NASTRELOVACI WX-(A2K)-1,2X45

x 5000 ks
Klinec typu WX, pozinkovaná oceľ, modrá pasivácia (A2K)

KLINEC NASTRELOVACI WX-(A2K)-1,2X50

x 5000 ks
Klinec typu WX, pozinkovaná oceľ, modrá pasivácia (A2K)

KLINEC NASTRELOVACI WX-(A2K)-1,2X54

x 5000 ks
Klinec s malou hlavičkou, typ WY

KLINEC NASTRELOVACI WY-(A2K)-1,2X16

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
x 5000 ks
Klinec s malou hlavičkou, typ WY

KLINEC NASTRELOVACI WY-(A2K)-1,2X19

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
x 5000 ks
Klinec s malou hlavičkou, typ WY

KLINEC NASTRELOVACI WY-(A2K)-1,2X25

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
x 5000 ks
Klinec s malou hlavičkou, typ WY

KLINEC NASTRELOVACI WY-(A2K)-1,2X32

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
x 5000 ks
Klinec s malou hlavičkou, typ WY

KLINEC NASTRELOVACI WY-(A2K)-1,2X38

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
x 5000 ks
Malý olejový rozprašovač pre pneumatické náradie

OLEJNICKA NA PRIMAZANIE VZDUCHU

Na priame pripojenie k mobilným zariadeniam s optimálnym meraním.
x 1 ks
Pneumatická rýchloupínacia spojka blokovanie v jednom smere

RYCHLOSPOKA MOSADZ

Menovitá šírka 7,2 = 40 mm² s pripojením hadice
x 5 ks
Nástrčková vsuvka s vonkajším závitom

NASADA OLEJNIC. VO. ZAVIT MOSADZ

x 5 ks
Špeciálny olej pre pneumatické náradie Pre pneumatické náradie

OLEJ SPECIALNY PNEUMATICKY 1L

Tento špeciálny olej je vhodný predovšetkým na použitie v pneumatických olejovacích jednotkách.