Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická klincovačka DSN 5090 22°

Pneumatická klincovačka, DSN 5090, 22°
KLINCOVACKA PNEUM. DSN 5090
DSN5090-22°

Obj. č. 07035420

EAN 4045727695326

Cena za zvolené balenie
Pneumatická klincovačka DSN 5090 22°

Obj. č. 07035420

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonná pneumatická klincovačka na spracovanie pásových klincov s uhlom 21 – 22°, priemerom 2,9 – 4,1 mm a dĺžkou 50 – 90 mm

Chráni citlivé pracovné povrchy


vďaka nastaveniu hĺbky bez použitia nástroja



Variabilné aplikácie


Dvojfunkčný spínač na prepínanie z jednorazovej na kontaktnú aktiváciu, ako aj nastaviteľný plniteľný zásobník na rôzne veľkosti klincov.



Dlhá životnosť


vďaka detekcii prázdneho zásobníka a vzduchovému filtru zabudovanom v rukoväti.



Špeciálny tvar spúšťača na bezpečnú prácu


Pritlačí a zaistí sa do materiálu, vďaka čomu znižuje riziko zošmyknutia zariadenia.



Jednoduché používanie


Ľahké horčíkové puzdro s nastaviteľným prívodom vzduchu a karabínkovým háčikom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Aplikácie zahŕňajú prefabrikované stavebné konštrukcie, dokončovacie práce v interiéri, tesárske práce, palety, podklady a podlahy.

Vhodné pre min./max. dĺžku klinca

50-90 mm

Vhodné pre min./max. priemer klinca

2,9 - 3,3 mm

Min./max. kapacita zásobníka

60-70 KS

Spotreba vzduchu na príklep

3,69 l

Hmotnosť stroja

3,81 kg

Prípojka stlačeného vzduchu

R1/4“

Prevádzkový tlak min./max.

4,8-8,3 bar

Dĺžka

527 mm

Šírka

114 mm

Výška

356 mm

Vnútorný priemer hadice min.

9 mm

Obsahuje Pneumatická klincovačka DSN 5090 22°:
1 x
Nylonová taška

TASKA NA NARADIE-(NA DSN22/34/DCN4590/KO

Popis: S popruhom
Množstvo: 1 x
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klince s okrúhlou hlavou v páse, 21°

KLINEC-RDHD-STR-RESIN-2,9X60

Oceľ bez povrchovej úpravy, spojené plastom
x 5000 ks
Klince s okrúhlou hlavou v páse, 21°

KLINEC-RDHD-STR-RESIN-3,1X70

Oceľ bez povrchovej úpravy, spojené plastom
x 4000 ks
Klince s okrúhlou hlavou v páse, 21°

KLINEC-RDHD-STR-RESIN-3,1X80

Oceľ bez povrchovej úpravy, spojené plastom
x 4000 ks
Klince s okrúhlou hlavou v páse, 21°

KLINEC-RDHD-STR-RESIN-3,1X90

Oceľ bez povrchovej úpravy, spojené plastom
x 4000 ks
Klince s okrúhlou hlavou v páse, 21°

KLINEC-RDHD-STR-RESIN-(A2C)-2,9X60

Žltá, galvanizovaná oceľ (A2C), živicová vrstva, v plastovom zásobníku
x 5000 ks
Klince s okrúhlou hlavou v páse, 21°

KLINEC-RDHD-STR-RESIN-(A2C)-3,1X70

Žltá, galvanizovaná oceľ (A2C), živicová vrstva, v plastovom zásobníku
x 4000 ks
Klince s okrúhlou hlavou v páse, 21°

KLINEC-RDHD-STR-RESIN-(A2C)-3,1X80

Žltá, galvanizovaná oceľ (A2C), živicová vrstva, v plastovom zásobníku
x 4000 ks
Klince s okrúhlou hlavou v páse, 21°

KLINEC-RDHD-STR-RESIN-(A2C)-3,1X90

Žltá, galvanizovaná oceľ (A2C), živicová vrstva, v plastovom zásobníku
x 4000 ks
Malý olejový rozprašovač pre pneumatické náradie

OLEJNICKA NA PRIMAZANIE VZDUCHU

Na priame pripojenie k mobilným zariadeniam s optimálnym meraním.
x 1 ks
Pneumatická rýchloupínacia spojka blokovanie v jednom smere

RYCHLOSPOKA MOSADZ

Menovitá šírka 7,2 = 40 mm² s pripojením hadice
Nástrčková vsuvka s vonkajším závitom

NASADA OLEJNIC. VO. ZAVIT MOSADZ

x 5 ks
Špeciálny olej pre pneumatické náradie Pre pneumatické náradie

OLEJ SPECIALNY PNEUMATICKY 1L

Tento špeciálny olej je vhodný predovšetkým na použitie v pneumatických olejovacích jednotkách.