Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická klincovačka DSN 5090 34 °

Pneumatická klincovačka DSN 5090 34°
KLINCOVACKA PNEUM. DSN 5090 34GRAD
DSN5090 34°

Obj. č. 07035430

EAN 4045727695333

Cena za zvolené balenie
Pneumatická klincovačka DSN 5090 34 °

Obj. č. 07035430

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonná, ľahká pneumatická klincovačka na spracovanie klincov s polovičnou hlavou v páse s uhlom 30 – 34°

Ochrana chúlostivých pracovných povrchov


Nastavenie hĺbky bez použitia nástroja



Rôzne aplikácie


Dvojfunkčný spínač na prepnutie z jednoduchého spúšťania na spúšťanie kontaktom a nastaviteľný zásobník na klince rôznych veľkostí, ktorý sa dá znovu naplniť.



Dlhá prevádzková životnosť


s detekciou prázdneho zásobníka a vzduchovým filtrom zabudovaným v rukoväti.



Špeciálne navrhnutý spúšťač na bezpečnú prácu


Zaborí sa do materiálu a zabraňuje kĺzaniu jednotky.



Jednoduché používanie


Ľahké horčíkové puzdro s nastaviteľným prívodom vzduchu a karabínkovým háčikom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Aplikácie zahŕňajú prefabrikované stavebné konštrukcie, dokončovanie interiérov, tesárske práce, nitovanie, boxy a debny.

Vhodné pre min./max. dĺžku klinca

50-90 mm

Vhodné pre min./max. priemer klinca

2,9 - 3,3 mm

Min./max. kapacita zásobníka

88-98 KS

Spotreba vzduchu na príklep

3,69 l

Hmotnosť stroja

3,76 kg

Prípojka stlačeného vzduchu

R1/4“

Prevádzkový tlak min./max.

4,8-8,3 bar

Dĺžka

476 mm

Šírka

114 mm

Výška

362 mm

Vnútorný priemer hadice min.

9 mm

Obsahuje Pneumatická klincovačka DSN 5090 34 :
1 x
Nylonová taška

TASKA NA NARADIE-(NA DSN22/34/DCN4590/KO

Popis: S popruhom
Množstvo: 1 x
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s hladkým driekom

KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-PAPMG-2,9X63

Obyčajná oceľ
x 6000 ks
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s hladkým driekom

KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-PAPMG-2,9X75

Obyčajná oceľ
x 5400 ks
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s hladkým driekom

KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-PAPMG-3,1X82

Obyčajná oceľ
x 4000 ks
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s hladkým driekom

KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-PAPMG-3,1X90

Obyčajná oceľ
x 4200 ks
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s hladkým driekom

KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-PAPMG-A2C-2,9X63

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
x 6000 ks
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s hladkým driekom

KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-PAPMG-A2C-2,9X75

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
x 5400 ks
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s hladkým driekom

KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-PAPMG-A2C-3,1X82

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
x 4000 ks
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s hladkým driekom

KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-PAPMG-A2C-3,1X90

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
x 4200 ks
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s prstencovým driekom

KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-GRVD-2,9X75

S prstencovým driekom. Obyčajná oceľ
x 5400 ks
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s prstencovým driekom

KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-GRVD-3,1X82

S prstencovým driekom. Obyčajná oceľ
x 4000 ks
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s prstencovým driekom

KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-GRVD-3,1X90

S prstencovým driekom. Obyčajná oceľ
x 4200 ks
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s prstencovým driekom Oceľ, pozinkovaná žltá (A2C)

KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-GRVD-A2C-2,9X50

x 5000 ks
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s prstencovým driekom Oceľ, pozinkovaná žltá (A2C)

KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-GRVD-A2C-2,9X63

x 6000 ks
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s prstencovým driekom Oceľ, pozinkovaná žltá (A2C)

KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-GRVD-A2C-2,9X75

x 5400 ks
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s prstencovým driekom Oceľ, pozinkovaná žltá (A2C)

KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-GRVD-A2C-3,1X90

x 4200 ks
Malý olejový rozprašovač pre pneumatické náradie

OLEJNICKA NA PRIMAZANIE VZDUCHU

Na priame pripojenie k mobilným zariadeniam s optimálnym meraním.
x 1 ks
Pneumatická rýchloupínacia spojka blokovanie v jednom smere

RYCHLOSPOKA MOSADZ

Menovitá šírka 7,2 = 40 mm² s pripojením hadice
Nástrčková vsuvka s vonkajším závitom

NASADA OLEJNIC. VO. ZAVIT MOSADZ

x 5 ks
Špeciálny olej pre pneumatické náradie Pre pneumatické náradie

OLEJ SPECIALNY PNEUMATICKY 1L

Tento špeciálny olej je vhodný predovšetkým na použitie v pneumatických olejovacích jednotkách.