Pneumatická nitovačka PEG 312
Pneumatická nitovačka PEG 312
NITOVACKA PRE NITOVACIE MATICE PEG 312
Obj. č. 070393755
EAN 4050382081988
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla výmena závitových tŕňov bez použitia náradia
Rýchloupínací systém
Jednoduché nastavenie posunu
s ľahko čitateľnou mierkou posunu
Jednoduché používanie
Moderný, ľahký dizajn
Bez potreby prepínania
Automatický zavrtávací a vyvrtávací systém pre nitové matice
Vhodné na stacionárnu prácu
Závesný hák
Prívodná vzduchová hadica sa nekrúti
Možnosť deaktivácie 360° vzduchovej prípojky
Nehrozí nechcená aktivácia
Prídavné tlačidlo vyvrtávania na zadnej strane puzdra
- Závitové tŕne a náustky nie sú súčasťou dodávky
 - Na spracovanie nitov z nehrdzavejúcej ocele až do M10
 
Hárky údajov(X)
Prevádzkový tlak  | 7 bar  | 
Dĺžka zdvihu  | 7 mm  | 
Dĺžka  | 260 mm  | 
Šírka  | 85 mm  | 
Výška  | 280 mm  | 
Sila nastavenia nitov  | 18,5 N  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!