Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 102
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 102
NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 102
PNG102
Obj. č. 070393722
EAN 4047376552920
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Patentovaný systém upínacej čeľuste
- Výrazne predlžuje prevádzkovú životnosť upínacích čeľustí.
- Bezpečné uchopenie kolíkov nitov bez preklzovania.
Minimálna spotreba stlačeného vzduchu
Dvojité použitie stlačeného vzduchu na zatlačenie nitov a na extrakciu zvyška tŕňa.
Prevencia preťaženia
Ventil preťaženia
Jednoduché používanie
Nízke vibrácie a žiadna hlučnosť
Udržiava ruky v teple
Pogumovaná rukoväť
Čistá práca
Nádoba na zber tŕňov s integrovaným bezpečnostným zariadením
Žiaden výfukový vzduch v pracovnom priestore
Otočiteľný deflektor vzduchu
Hárky údajov(X)
Možno používať na prácu so slepými nitmi s priemerom 2,4 mm – 5,0 mm vyrobenými z akéhokoľvek materiálu a v obmedzenej miere aj s nitmi s priemerom 6,0 mm vyrobenými z hliníka/ocele.
![]() | |
Prevádzkový tlak | 6,3 bar |
Prevádzkový tlak min./max. | 5-7 bar |
Dĺžka zdvihu | 18 mm |
Dĺžka | 278 mm |
Výška | 291 mm |
Priemer nitov min./max. | 2,4-5 mm |
Max. priemer Medrel | 3,2 mm |
Spotreba vzduchu na príklep | 2,3 l |
Prípojný závit, hadica | 1/4 inch, 6mm |
Sila nastavenia nitov | 9000 N |
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!