Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická pištoľ PS4

Pneumat. pištoľ PS4 na nastrekovanie tesn. hmôt
PISTOL DICHTFIX PS4

Obj. č. 08916284
EAN 4038898578031

Cena za zvolené balenie
Pneumatická pištoľ PS4

Obj. č. 08916284

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Môže sa používať s 310 ml kartušou na striekanie alebo vytláčanie nastrekovacieho tesnenia

Mnoho nastavení


  • Môže sa používať na obnovenie akéhokoľvek bežného typu utesnenia karosérie (nastrekovacie tesniace hmoty, drážkové spoje)

V pištoli možno nechať niekoľko týždňov otvorenú kartušu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Karosérie áut/nákladných vozidiel

Vhodné pre

310ml kartuša

Dĺžka

320 mm

Prípojný závit

1/4 inch

Prevádzkový tlak max.

8 bar

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie