Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Pneumatická predĺžená uhlová brúska DTS 100 - BRUSKA UHLOVA PNEUMATICKA DTS 100 Pneumatická predĺžená uhlová brúska DTS 100 - BRUSKA UHLOVA PNEUMATICKA DTS 100 Pneumatická predĺžená uhlová brúska DTS 100 - BRUSKA UHLOVA PNEUMATICKA DTS 100
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/C1y1jOVxI4U

Pneumatická predĺžená uhlová brúska DTS 100 - BRUSKA UHLOVA PNEUMATICKA DTS 100 - 1
Pneumatická predĺžená uhlová brúska DTS 100 - BRUSKA UHLOVA PNEUMATICKA DTS 100 - 2
Pneumatická predĺžená uhlová brúska DTS 100 - BRUSKA UHLOVA PNEUMATICKA DTS 100 - 3

Pneumatická predĺžená uhlová brúska DTS 100

Predĺžená uhlová brúska DTS 100
BRUSKA UHLOVA PNEUMATICKA DTS 100

Obj. č. 57142000

EAN 4046777091281

Cena za zvolené balenie
Pneumatická predĺžená uhlová brúska DTS 100

Obj. č. 57142000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vďaka dlhému ramenu a nízkej celkovej výške je ideálna na rezanie plechu a ocele na ťažko dostupných miestach.

Ideálna na použitie v stiesnených priestoroch


Nízka celková výška brúsnej hlavy (len 50 mm)



Pohodlná dlhodobá práca


Tepelne izolovaná rukoväť



Jednoduchá a rýchla výmena kotúča


Zaistenie hriadeľa



Nastavenie bez použitia nástrojov


Uzamykateľný ochranný kryt možno nastaviť do jedenástich rôznych polôh bez použitia nástrojov, a jeho polohu tak upraviť podľa požiadaviek konkrétnej aplikácie.

Upozornenie
  • Pri pravidelnom používaní je potrebné každý deň dopĺňať olej cez prívod stlačeného vzduchu.

  • Pripojenie stlačeného vzduchu nie je súčasťou dodávky.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Otáčky

14000 ot/min

Priemer podložky

100 mm

Poskytovaný výkon

700 W

Prevádzkový tlak

6,3 bar

Spotreba vzduchu

113 l/min

Prípojný závit

1/4 inch

Vnútorný priemer hadice min.

9 mm

Hmotnosť stroja

1,7 kg

Dĺžka

377 mm

Hladina akustického tlaku

85,5 dB

Vibrácie

3,8 m/s²

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rezný kotúč Speed na nehrdzavejúcu oceľ

REZNY KOTUC-ZELENY-A2-GD-ST1,0-BO10,0-D1

Veľmi dobrý rezný výkon s dlhou životnosťou
x 25 ks
Nástrčná spojka séria 2000

OCEL RYCHLOSP. R1/4 SAMEC

S vonkajším závitom