Pneumatická ručná brúska DSW 15
Pneumatická ručná brúska DSW 15
BRUSKA PNEUM. PISTOLOVA DSW 15
Obj. č. 07032320
EAN 4045727042618
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlná a nekĺzavá
Ergonomická, pogumovaná rukoväť
Práca bez námahy, ideálne vhodná do stiesnených priestorov
Ľahká a kompaktná konštrukcia
Nastaviteľná na danú úlohu
S reguláciou otáčok
Žiaden vzduch vyfukovaný do pracovného priestoru
Zvukotesný vývod vzduchu na konci rukoväte
Optimalizované pohodlie používateľa
Veľký, praktický nastavovací ventil
Nástrčná vsuvka nie je súčasť balenia
Hárky údajov(X)
Druh upnutia | 1/4 palca - 20 UNC |
Voľnobežné otáčky max. | 15000 ot/min |
Poskytovaný výkon | 224 W |
Vnútorný priemer hadice min. | 8 mm |
Hmotnosť stroja | 0,72 kg |
Spotreba vzduchu | 113 l/min |
Prevádzkový tlak | 6,3 bar |
Prípojný závit | 1/4 inch |
SP-SPANNER
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!