Pneumatická rýchloupínacia spojka Blokovanie v jednom smere
Rýchloupínacia spojka, pneumatická
RYCHLOSPOKA MOSADZ
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Menovitá šírka 7,2 = 40 mm² s pripojením hadice
- Pripojenie trvá len niekoľko sekúnd
- Na univerzálne použitie
- Uzavretá uvoľňovacia objímka zabraňuje kontaminácii vnútorných častí
- Kalené poistné kolíky odolné voči opotrebovaniu
- Môže sa používať v kombinácii s oceľovými vsuvkami
- Žiadna korózia
- Mosadzné spojovacie diely, bez povrchovej úpravy
- Pružiny a poistné krúžky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- Prevádzkový tlak 0 – 35 barov
- Teplotná odolnosť: -20 °C až +100°C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice | 6 mm |
Dĺžka (L) | 55 mm |
Vonkajší priemer (D) | 27 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 21 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 100 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!