Pneumatická špirálová hadica WSAFE 2000 premium odolná proti iskreniu
HADICA PNEU SADA D6,5MM L4M 2000
Obj. č. 0699965650
EAN 4058794934762
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimálna ochrana proti iskrám a tvorbe iskier vo zváračských prostrediach a pri rezaní
Povrch odolný voči iskreniu
Vysoký pracovný komfort a širšie možnosti použitia
Pneumatické hadice vyrobené z polyuretánu (PU) sú podstatne ľahšie, pružnejšie a odolnejšie proti zalomeniu ako hadice z PVC.
Žiadny pokles tlaku a maximálne využitie výkonu spotrebičov
Hladký vnútorný povrch hadice zabraňuje odporu vzduchu a umožňuje vysoký prietok vzduchu.
Vysoká odolnosť voči UV žiareniu, zvlášť odolná voči olejom, rozpúšťadlám a iným nevodným roztokom
Robustné textilné vložky a vysoko kvalitný polyuretánový povlak na báze esteru
Vysoký stupeň bezpečnosti práce
Rovné konce zvyšujú komfort práce a znižujú riziko zakopnutia.
Hadica sa počas odvzdušňovania nekontrolovane nehýbe
S bezpečnostnými spojkami WSAFE 2000
- Nevhodné na aplikáciu lakov
- Nevhodné pre mimoriadne vlhké prostredia a na použitie s vodou
Hárky údajov(X)
Ideálne pre pracovné prostredia s možným rizikom zvýšenej tvorby iskier. Napr. pri pílení pomocou uhlovej brúsky so stlačeným vzduchom.
Prevádzkový tlak max. | 10 bar |
Vnútorný priemer hadice | 6,5 mm |
Vonkajší priemer hadice (A) | 10 mm |
Pracovná dĺžka | 4 m |
Dĺžka (roztiahnutý stav) | 5 m |
Priemer (D) | 52 mm |
Počet dielov v sortimente/súprave | 3 KS |
RYCHLOSPOJKA SAMICA WSAFE 2000 6,5MM
OCEL RYCHLOSP. 6,5MM SAMEC
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.