Pneumatická špirálová hadica wSafe® 2000 PU
PU pneumatická špirálová hadica, sada wSafe 2000
HADICA PNEU SADA D8MM L4M S2000
Obj. č. 0699945811
EAN 4058794934861
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký pracovný komfort a širšie spektrum aplikácií
Pneumatické hadice vyrobené z polyuretánu (PU) sú podstatne ľahšie, pružnejšie a odolnejšie proti zalomeniu ako hadice z PVC.
Žiadny pokles tlaku a maximálne využitie výkonu spotrebičov
Hladký vnútorný povrch hadice zabraňuje odporu vzduchu a umožňuje vysoký prietok vzduchu.
Vysoká odolnosť proti UV žiareniu, obzvlášť odolná voči olejom, rozpúšťadlám a iným nevodným roztokom
Robustné textilné vložky a vysoko kvalitný polyuretánový povlak na báze esteru
Vysoký stupeň bezpečnosti práce
Rovné konce zvyšujú komfort práce a znižujú riziko zakopnutia.
Pri odvzdušňovaní nedochádza k posúvaniu hadice
S bezpečnostnými spojkami wSafe 2000
- Nevhodné na aplikáciu lakov
- Nevhodné pre mimoriadne vlhké prostredia a na použitie s vodou
Hárky údajov(X)
Prevádzkový tlak max. | 10 bar |
Vnútorný priemer hadice | 8 mm |
Vonkajší priemer hadice (A) | 12 mm |
Pracovná dĺžka | 4 m |
Dĺžka (roztiahnutý stav) | 5 m |
Priemer (D) | 65 mm |
Počet dielov v sortimente/súprave | 3 KS |