Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická špirálová hadica wSafe® 2000 PU

PU pneumatická špirálová hadica, sada wSafe 2000
HADICA VZDUCH. SPIRALOVA S2000 D8MM L8M
WSAFE

Obj. č. 0699945812
EAN 4058794934854

Cena za zvolené balenie
Pneumatická špirálová hadica wSafe® 2000 PU

Obj. č. 0699945812

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko odolná stočená pneumatická hadica z PU s armatúrami série wSafe 2000

Vysoký pracovný komfort a širšie spektrum aplikácií


Pneumatické hadice vyrobené z polyuretánu (PU) sú podstatne ľahšie, pružnejšie a odolnejšie proti zalomeniu ako hadice z PVC.



Žiadny pokles tlaku a maximálne využitie výkonu spotrebičov


Hladký vnútorný povrch hadice zabraňuje odporu vzduchu a umožňuje vysoký prietok vzduchu.



Vysoká odolnosť proti UV žiareniu, obzvlášť odolná voči olejom, rozpúšťadlám a iným nevodným roztokom


Robustné textilné vložky a vysoko kvalitný polyuretánový povlak na báze esteru



Vysoký stupeň bezpečnosti práce


Rovné konce zvyšujú komfort práce a znižujú riziko zakopnutia.



Pri odvzdušňovaní nedochádza k posúvaniu hadice


S bezpečnostnými spojkami wSafe 2000

Upozornenie
  • Nevhodné na aplikáciu lakov

  • Nevhodné pre mimoriadne vlhké prostredia a na použitie s vodou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prevádzkový tlak max.

10 bar

Vnútorný priemer hadice

8 mm

Vonkajší priemer hadice (A)

12 mm

Pracovná dĺžka

8 m

Dĺžka (roztiahnutý stav)

10 m

Priemer (D)

65 mm

Počet dielov v sortimente/súprave

3 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie