Pneumatická uhlová brúska DWS 115 plus
Pneumat. uhlová brúska DWS 115 plus
BRUSKA PNEUM. UHLOVA DWS 115 PLUS
DWS115 PLUS
Obj. č. 07038550
EAN 4046778643366
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Udrží ruky teplé
Plastové puzdro
Pohodlná a jednoduchá práca
Kompaktný dizajn, nízka úroveň vibrácií
Rýchla a jednoduchá výmena kotúčov
Zastavenie vretena
Žiaden výfukový vzduch v pracovnom priestore
Výfukový vzduch odvádzaný do zadnej časti
Nastavenie bez použitia nástroja
Nastavenie ochranného krytu bez kľúča
- Pri pravidelnom používaní je potrebné zariadenie každý deň ľahko olejovať prostredníctvom prívodu stlačeného vzduchu. Odporúča sa použitie olejového rozprašovača.
- Nástrčná vsuvka nie je súčasť balenia
Hárky údajov(X)
Priemer podložky | 115 mm |
Otáčky | 10000 ot/min |
Poskytovaný výkon | 600 W |
Prevádzkový tlak | 6,3 bar |
Hmotnosť stroja | 1,6 kg |
Spotreba vzduchu | 113 l/min |
Vnútorný priemer hadice min. | 8 mm |
Dĺžka | 255 mm |
Druh závituxpriemer závitu vretena | M14 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!