Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická vŕtačka DBM 10 plus

Pneumatická vŕtačka, DBM 10 plus
VRTACKA PNEUM. DBM 10 PLUS
DBM 10-PLUS

Obj. č. 07037950

EAN 4045727727140

Cena za zvolené balenie
Pneumatická vŕtačka DBM 10 plus

Obj. č. 07037950

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne ľahká a praktická vŕtačka s rýchloupínacím skľučovadlom na vrtáky.

Udržiava ruky v teple


Plastová rukoväť



Minimálna únava, príjemná práca


Ľahký a kompaktný dizajn, nízke vibrácie



Nízka hlučnosť


Integrovaný tlmič



Robustná


Vysokokvalitné skľučovadlo na vrtáky



Maximálny prenos výkonu a dlhá prevádzková životnosť


Presná planétová prevodovka



Dobrá regulácia otáčok


Citlivý dotykový spúšťač

Upozornenie

Nástrčná vsuvka nie je súčasťou balenia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Upnutie skľučovadlom

3/8“x24 UNF

Roztvorenie skľučovadla max.

10 mm

Voľnobežné otáčky max.

2000 ot/min

Poskytovaný výkon

335 W

Prevádzkový tlak

6,3 bar

Spotreba vzduchu

85 l/min

Vnútorný priemer hadice min.

8 mm

Hmotnosť stroja

1 kg

Dĺžkaxšírkaxvýška

180 x 170 x 50 mm

Druh závituxmenovitý priemer v palcoch

R 1/4 in

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Malý olejový rozprašovač pre pneumatické náradie

OLEJNICKA NA PRIMAZANIE VZDUCHU

Na priame pripojenie k mobilným zariadeniam s optimálnym meraním.
x 1 ks
Špeciálny olej pre pneumatické náradie Pre pneumatické náradie

OLEJ SPECIALNY PNEUMATICKY 1L

Tento špeciálny olej je vhodný predovšetkým na použitie v pneumatických olejovacích jednotkách.