Pneumatická vŕtačka DBM 13-RL plus
Pneumatická vŕtačka, DBM 13-RL plus
VRTACKA PNEUM. DBM 13-RL PLUS
DBM 13-RL-PLUS
Obj. č. 07037970
EAN 4045727727171
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlná a jednoduchá práca
Ľahká a kompaktná s plastovou rukoväťou, nízka úroveň vibrácií
Nízka hlučnosť
Integrovaný tlmič
Robustná
Vysokokvalitné skľučovadlo
Vysoká úroveň prenosu výkonu a dlhá prevádzková životnosť
Presná planétová prevodovka
Dobrá regulácia otáčok
Citlivý dotykový vypínač
- Pri pravidelnom používaní je potrebné zariadenie každý deň ľahko olejovať prostredníctvom prívodu stlačeného vzduchu. Odporúča sa použitie mazania olejovou hmlou.
- Dodané bez nástrčnej vsuvky
Hárky údajov(X)
Upnutie skľučovadlom | 3/8“x24 UNF |
Roztvorenie skľučovadla max. | 13 mm |
Voľnobežné otáčky max. | 700 ot/min |
Poskytovaný výkon | 335 W |
Prevádzkový tlak | 6,3 bar |
Spotreba vzduchu | 96 l/min |
Vnútorný priemer hadice min. | 9 mm |
Hmotnosť stroja | 1,5 kg |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 205 x 170 x 50 mm |
Druh závituxmenovitý priemer v palcoch | R 1/4 in |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!