Pneumatická vytláčacia pištoľ 2C WIT
Pneumatická vytláčacia pištoľ
PISTOL VYTLACACIA 385/585ML
Obj. č. 0891017
EAN 4049557392479
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pneumatické prevedenie
- Vysoko efektívna a rýchla aplikácia
- Nižšia únava používateľa
- S mechanizmom na nastavenie rýchlosti aplikácie
Upozornenie
Pneumatické vytláčacie pištole neobsahujú adaptér na rýchle odpojenie. Pripojovací závit (vonkajší závit) 1/4".
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálna na neprerušovanú prácu.
Vhodnosť pre injektáž malty | WIT-PE 500, WIT-PE 1000 |
Vhodnosť pre typ kartuše | Vedľa seba (1:3) + 585 ml, Vedľa seba (1:3) + 385ml |
Farba | Sivá, Čierna, Červená |
Prípojný závit | 1/4 inch |
Prevádzkový tlak max. | 8 bar |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2800,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!