Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická vytláčacia pištoľ 2C WIT

Pneumatická vytláčacia pištoľ
PISTOL VYTLACACIA VZDUCHOVA WIT 420ML

Obj. č. 0891004420

EAN 4046777919837

Cena za zvolené balenie
Pneumatická vytláčacia pištoľ 2C WIT

Obj. č. 0891004420

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pneumatické prevedenie
  • Vysoko efektívna a rýchla aplikácia

  • Nižšia únava používateľa

  • S mechanizmom na nastavenie rýchlosti aplikácie
Upozornenie

Pneumatické vytláčacie pištole neobsahujú adaptér na rýchle odpojenie. Pripojovací závit (vonkajší závit) 1/4".

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálna na neprerušovanú prácu.

Vhodnosť pre injektáž malty

WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300

Vhodnosť pre typ kartuše

Koaxiálny (1:10) + 420 ml

Farba

Sivá, Čierna, Červená

Prípojný závit

1/4 inch

Prevádzkový tlak max.

8 bar

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,860 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie