Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatické sekacie kladivo DMH 10

Pneumatické búracie kladivo DMH 10
KLADIVO SEKACIE PNEUM. DMH 10

Obj. č. 07037121

EAN 4052703180868

Cena za zvolené balenie
Pneumatické sekacie kladivo DMH 10

Obj. č. 07037121

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Extrémne robustné a výkonné sekacie kladivo s optimálnou distribúciou hmotnosti a tlmením vibrácií. Ideálne pre všetky karosárske práce vrátane extrakcie panelov karosérie, hrubé odstraňovanie povrchových vrstiev alebo odstraňovanie hrdze z kovových dielov

Mimoriadne odolné a izolované proti chladu


Robustné a čiastočne pogumované puzdro



Mimoriadne praktické a jednoduché na používanie


Protišmyková, ergonomicky tvarovaná rukoväť



Silu príklepu možno plynule a presne ovládať


Nastaviteľný spúšťač



Súčasťou je praktický plastový obal a široký sortiment príslušenstva


Obsahuje poistnú pružinu a alternatívne rýchloupínacie skľučovadlo na jednoduchú výmenu dlát a 5 dlát vyrobených zo špeciálnej ocele pre dlhú životnosť nástroja



2 v 1


V kombinácii s voliteľným skrutkovacím nástavcom sa dá použiť aj ako ihlový oklepávač.

Upozornenie
  • Sekacie kladivo nie je vhodné na práce s betónom.

  • Pri pravidelnom používaní je potrebné zariadenie každý deň ľahko olejovať prostredníctvom prívodu stlačeného vzduchu. Odporúča sa použitie olejového rozprašovača.

  • Nástrčná vsuvka nie je súčasť balenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh upnutia

10,2 mm šesťhranný otvor

Prevádzkový tlak

6,3 bar

Spotreba vzduchu

76,4 l/min

Frekvencia príklepu max.

2900 ot/min

Priemer piesta

19 mm

Dĺžka

218 mm

Hmotnosť stroja

1,73 kg

Obsahuje Pneumatické sekacie kladivo DMH 10:
1 x
Plochý sekáč Pre pneumatické sekacie kladivá

SEKAC PLOCHY PRE KLADIVO SEKACIE

Množstvo: 1 x
1 x
Oddeľovací sekáč na plech Pre pneumatické sekacie kladivá

SEKAC NA ODDELOVANIE PLECHU

Množstvo: 1 x
1 x
Bodový oddeľovací sekáč Pre pneumatické sekacie kladivá

SEKAC DELIACI BODOVY

Množstvo: 1 x
1 x
Špicatý sekáč Na pneumatické sekacie kladivá

SEKAC S HROTOEM

Množstvo: 1 x
1 x
Oddeľovací sekáč na rúrky Pre pneumatické sekacie kladivá

SEKAC NA RURKY

Množstvo: 1 x
1 x
Poistná pružina pre pneumatické búracie kladivá

UPINACIA PRUZINA

Množstvo: 1 x
1 x
Rýchlovýmenná prípojka pre pneumatické búracie kladivá

PRISLUSENSTVO PRE PNEUMATICKY SEKAC

Množstvo: 1 x
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
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástrčná spojka séria 2000

OCEL RYCHLOSP. R1/4 SAMEC

S vonkajším závitom
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Malý olejový rozprašovač pre pneumatické náradie

OLEJNICKA NA PRIMAZANIE VZDUCHU

Na priame pripojenie k mobilným zariadeniam s optimálnym meraním.
x 1 ks
Adaptér ihlového odhrdzovača pre pneumatické búracie kladivá

PRISLUSENSTVO PRE PNEUMATICKY SEKAC

x 1 ks
Špeciálny olej pre pneumatické náradie Pre pneumatické náradie

OLEJ SPECIALNY PNEUMATICKY 1L

Tento špeciálny olej je vhodný predovšetkým na použitie v pneumatických olejovacích jednotkách.