Pneumatické vreteno
Pn. vreteno pre nástr. na zatlačenie brzd. piestov
PNEUMATICKE VRETENO
Obj. č. 071555 246
EAN 4052703401529
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Viacúčelové pneumatické vreteno na jednoduchšie zatlačenie brzdových piestov pomocou stlačeného vzduchu.
Na univerzálne použitie
Kompatibilné so všetkými bežnými adaptérovými systémami
Uľahčuje prácu
Vyžaduje sa minimálna sila vďaka pneumatickej kompresii na brzdovom pieste
Presnosť
Vďaka ručnému otáčavému pohybu
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Prevádzkový tlak min./max. | 4,9-7,9 bar | 
| Prevádzkový tlak max. | 7,9 bar | 
| Prevádzkový tlak min. | 4,9 bar | 
| Dĺžka | 260 mm | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!