Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatický brúsny pilník DSF 10

Pneumatický brúsny pilník DSF 10
PNEUMATICKA PASOVA BRUSKA DSF10

Obj. č. 07032720

EAN 4053479371078

Cena za zvolené balenie
Pneumatický brúsny pilník DSF 10

Obj. č. 07032720

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktický a kompaktný pneumatický brúsny pilník pre brúsne pásy 10/11/12 x 330 mm. Na brúsenie, odstraňovanie ostrín a vyhladzovanie na ťažko dostupných miestach

Ľahká, kompaktná konštrukcia


Práca bez námahy; ideálny na použitie v stiesnených priestoroch.



Rýchla a jednoduchá výmeny brúsneho pása


Pružina zabudovaná do brúsneho ramena zaručuje optimálne napnutie brúsneho pásu.



Nastaviteľné brúsne rameno


Brúsne rameno sa môže otáčať o 360° a zaručuje veľmi jednoduchú prácu.

Upozornenie
  • Pri pravidelnom používaní je potrebné zariadenie každý deň ľahko olejovať prostredníctvom prívodu stlačeného vzduchu. Odporúča sa použitie olejového primazávača.

  • Nástrčná vsuvka nie je súčasť balenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Voľnobežné otáčky max.

15000 ot/min

Poskytovaný výkon

317 W

Druh závituxmenovitý priemer v palcoch

R 0,25 in

Spotreba vzduchu

94 l/min

Prevádzkový tlak

6,3 bar

Vnútorný priemer hadice min.

9 mm

Hmotnosť stroja

730 g

Šírka brúsneho pásu

12 mm

Dĺžka brúsneho pásu

330 mm

Hladina akustického tlaku

85 dB

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tlakový redukčný ventil

VENTIL REDUKCNY 6 BAR

Jednotka tlakového redukčného ventilu s integrovaným jednosmerným ventilom
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástrčná spojka séria 2000

OCEL RYCHLOSP. R1/4 SAMEC

S vonkajším závitom
Brúsny pás CERALINE s látkovým podkladom pre elektrický brúsny pilník

PAS BRUSNY KERAMICKY PLATNO P40 12X330MM

Na brúsenie potrubí atď., brúsenie zvarových švov, odstraňovanie zmien farby, odstraňovanie hrdze a vodného kameňa
x 20 ks
Brúsny pás CERALINE s látkovým podkladom pre elektrický brúsny pilník

PAS BRUSNY KERAMICKY PLATNO P60 12X330MM

Na brúsenie potrubí atď., brúsenie zvarových švov, odstraňovanie zmien farby, odstraňovanie hrdze a vodného kameňa
x 20 ks
Brúsny pás CERALINE s látkovým podkladom pre elektrický brúsny pilník

PAS BRUSNY KERAMICKY PLATNO P80 12X330MM

Na brúsenie potrubí atď., brúsenie zvarových švov, odstraňovanie zmien farby, odstraňovanie hrdze a vodného kameňa
x 20 ks