Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatický brúsny pilník DSF 20

Pneumatický brúsny pilník DSF 20
PNEUMATICKA PASOVA BRUSKA DSF20

Obj. č. 07032820

EAN 4053479665368

Cena za zvolené balenie
Pneumatický brúsny pilník DSF 20

Obj. č. 07032820

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktický a vysokovýkonný pneumatický brúsny pilník pre brúsne pásy 20 x 520 mm. Na brúsenie, odstraňovanie ostrín a hladenie na ťažko dostupných miestach.

Vysoký výkon a kompaktný dizajn


Práca s minimálnou námahou, ideálna na použitie v stiesnených priestoroch.



Rýchlejšia a jednoduchšia výmena brúsneho pása


Pružina zabudovaná do brúsneho ramena zaručuje optimálne napnutie brúsneho pása.



Nastaviteľné brúsne rameno


Brúsne rameno sa dá otáčať o 160°, čím sa zabezpečuje vysoká úroveň pohodlia pre používateľa.



Pogumovaná rukoväť


Praktická protišmyková rukoväť sa počas práce neochladzuje.

Upozornenie

Pri pravidelnom používaní je potrebné zariadenie každý deň ľahko olejovať prostredníctvom prívodu stlačeného vzduchu. Odporúča sa použitie olejového rozprašovača.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Voľnobežné otáčky max.

15000 ot/min

Poskytovaný výkon

429 W

Druh závituxmenovitý priemer v palcoch

R 1/4 in

Spotreba vzduchu

107 l/min

Prevádzkový tlak

6,2 bar

Vnútorný priemer hadice min.

9 mm

Hmotnosť stroja

1,43 kg

Šírka brúsneho pásu

20 mm

Dĺžka brúsneho pásu

520 mm

Hladina akustického tlaku

84 dB

Obsahuje Pneumatický brúsny pilník DSF 20:
Náhradné diely strojov, ďalšie
0 x
Náhradné diely strojov, ďalšie

ALLEN WRENCH

Množstvo: 0 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Malý olejový rozprašovač pre pneumatické náradie

OLEJNICKA NA PRIMAZANIE VZDUCHU

Na priame pripojenie k mobilným zariadeniam s optimálnym meraním.
x 1 ks
Nástrčná spojka séria 2000

OCEL RYCHLOSP. R1/4 SAMEC

S vonkajším závitom
Špeciálny olej pre pneumatické náradie Pre pneumatické náradie

OLEJ SPECIALNY PNEUMATICKY 1L

Tento špeciálny olej je vhodný predovšetkým na použitie v pneumatických olejovacích jednotkách.