Pneumatický príklepový skrutkovač DSS 1-palcový P
Pneumatický príklepový skrutkovač DSS, 1-palcový P
SKRUTKOVAC PNEUM. RAZOVY DSS 1 KRATKY
Obj. č. 07037750
EAN 4052703180820
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Perfektné rozloženie hmotnosti
Dobre vyvážená jednotka v robustnom puzdre z hliníka
Veľmi praktický a jednoduchý na používanie
Pogumovaná a ergonomicky navrhnutá rukoväť, doplnková rukoväť otáčateľná o 360°, jednoduché nastavenie pravo- alebo ľavostranného používania a nastaviteľný spúšťač.
Dlhá životnosť a prakticky nulové vibrácie
Vysokokvalitný a vysokovýkonný príklepový mechanizmus s kolíkom v olejovom kúpeli so 6-diskovým motorom.
- Úderové skrutkovače nie sú momentové skrutkovače. Po dotiahnutí úderovým skrutkovačom sa musia spoje vyžadujúce konkrétny uťahovací moment skontrolovať pomocou meracieho zariadenia na uťahovací moment.
- Prevádzkový moment je doťahovací moment, ktorý sa bežne dosahuje pri priemerných pracovných podmienkach. Závisí od mimoriadne premenlivých podmienok prostredia (tlak vzduchu, priemer hadice, znečistenie a pod.).
- Pri pravidelnom používaní je potrebné zariadenie každý deň ľahko olejovať prostredníctvom prívodu stlačeného vzduchu. Odporúča sa použitie mazania olejovou hmlou.
- Nástrčná vsuvka nie je súčasť balenia
Hárky údajov(X)
Druh upnutia | 1-palcový vonkajší štvorhran |
Pracovný doťahovací moment max. | 1694 Nm |
Uvoľňovací moment max. | 2440 Nm |
Hladina akustického tlaku | 93 dB |
Vibrácie | 5,69 m/s² |
Prevádzkový tlak | 6,3 bar |
Hmotnosť stroja | 9,97 kg |
Vnútorný priemer hadice min. | 11 mm |
Spotreba vzduchu | 310 l/min |
Prípojný závit | 1/2 inch |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 305 x 104 x 276 mm |
| Stupeň | Uťahovacie momenty, Nm (približné hodnoty) | Uvoľňovací moment, Nm |
| 1 | 895 | Max. 2 440 |
| 2 | 1,287 | |
| 3 | 1,355 | |
| 4 | 1,694 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!